{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8,3 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202267 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865021 | |
Tillverkarens nummer | 202267 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs 8,5 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
664,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
828,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
664,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
385,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Färgring | Utan | gul | Utan | Utan |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h6 | e8 | e8 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |