HM-fräs 6,5 mm

Art-nr: 202296 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 6,5 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202296 6,5
EAN/GTIN 4045197866424
Tillverkarens nummer 202296 6,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs  6,5 mm

HM-fräs 6,5 mm

på begäran
I lager
168 styck i lager
328,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
114 styck i lager
476,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
481,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning AlCrN AlCrN AlCrN
Hörnfasvinkel 45 45 45
Skär-⌀ DC 6,5 6,5 6,5
Skärmaterial VHM VHM VHM
Typ N N N
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,04 0,04 0,04
Skaftdiameter Ds 8 8 8

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen