{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202296 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866448 | |
Tillverkarens nummer | 202296 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 7,5 mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
328,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
376 styck i lager
476,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
481,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |