{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 6,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202294 7 | |
EAN/GTIN | 4045197866240 | |
Tillverkarens nummer | 202294 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
på begäran
I lager
107 styck i lager
475,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
193 styck i lager
370,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
258,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
309 styck i lager
327,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
368 styck i lager
327,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
480,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tandantal Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |