{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202294 10 | |
EAN/GTIN | 4045197866301 | |
Tillverkarens nummer | 202294 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
442 styck i lager
664,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
516 styck i lager
452,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 055 styck i lager
389,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 128 styck i lager
452,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
453 styck i lager
385,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
325 styck i lager
669,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN | obelagd | AlCrN |
totallängd L | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |