{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 21 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,3 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202294 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866219 | |
Tillverkarens nummer | 202294 5,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm
på begäran
I lager
283 styck i lager
343,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
343,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
683 styck i lager
231,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
199,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
218 styck i lager
348,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |