{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201310 7 | |
EAN/GTIN | 4045197863515 | |
Tillverkarens nummer | 201310 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 7 mm
på begäran
I lager
70 styck i lager
257,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
370,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
315 styck i lager
327,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
474,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
381 styck i lager
327,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
50 styck i lager
479,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Tandantal Z | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |