{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201310 5 | |
EAN/GTIN | 4045197863492 | |
Tillverkarens nummer | 201310 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 5 mm
på begäran
I lager
979 styck i lager
185,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
387 styck i lager
265,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN |
totallängd L | 57 | 57 |
Skärlängd Lc | 13 | 13 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |