{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,18 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201310 4 | |
EAN/GTIN | 4045197863485 | |
Tillverkarens nummer | 201310 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 4mm
på begäran
I lager
467 styck i lager
185,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
804 styck i lager
264,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
325 styck i lager
264,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 90 grad | 45 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |