{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202277 3 | |
EAN/GTIN | 4045197862105 | |
Tillverkarens nummer | 202277 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm
på begäran
I lager
1 531 styck i lager
198,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
586 styck i lager
231,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
422 styck i lager
343,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 034 styck i lager
231,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
617 styck i lager
343,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
361 styck i lager
199,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
345 styck i lager
343,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
372 styck i lager
348,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 90 grad | 45 grad |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Skärlängd Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |