{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202277 16 | |
EAN/GTIN | 4045197865762 | |
Tillverkarens nummer | 202277 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 16mm
på begäran
I lager
1 273 styck i lager
932,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 618,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
192 styck i lager
1 618,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
1 095,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
937,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
225 styck i lager
1 631,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm |