{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202277 18 | |
EAN/GTIN | 4045197865779 | |
Tillverkarens nummer | 202277 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 18 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 313,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 565,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 92 | 92 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 18 | 18 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 | 0,4 |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 |