{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202277 12 | |
EAN/GTIN | 4045197865748 | |
Tillverkarens nummer | 202277 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 12mm
på begäran
I lager
1 358 styck i lager
546,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
216 styck i lager
947,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
481 styck i lager
644,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
947,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
442 styck i lager
947,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
808 styck i lager
644,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
547,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
481 styck i lager
957,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |