{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202002 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406125783 | |
Tillverkarens nummer | 202002 9,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 9,7mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 017,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
396,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
517,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
443,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
342,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | AlCrN | AlCrN | obelagd |
Färgring | gul | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 72 mm | 48 mm | 72 mm | 55 mm | 55 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärlängd Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm | 11 mm | 11 mm |
Spiralvinkel | 42 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |