{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 48 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201842 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197543622 | |
Tillverkarens nummer | 201842 9,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-minifräs 9,7 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
391,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
515,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
340,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skär-⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 2 | 3 |