{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201842 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197543196 | |
Tillverkarens nummer | 201842 0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-minifräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,5mm
på begäran
I lager
224 styck i lager
239,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
327,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Typ | N | N | N | N |
Tandantal Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |