{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 42 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201842 8 | |
EAN/GTIN | 4045197543592 | |
Tillverkarens nummer | 201842 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-minifräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
på begäran
I lager
171 styck i lager
287,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
475,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Skärlängd Lc | 11 mm | 13 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm |