{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,17 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201647 8 | |
EAN/GTIN | 4062406113001 | |
Tillverkarens nummer | 201647 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
707,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
273,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
232 styck i lager
884,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
125 styck i lager
1 284,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
743,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | 0,5×D vid valsfräsning; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 6527 |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 | f8 | f8 | f8 |
Typ | N | N | W | W | N |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |