{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 54 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,7 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201647 20 | |
EAN/GTIN | 4062406113544 | |
Tillverkarens nummer | 201647 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 413,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 370,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 599,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 564,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | blå | röd | grön | grön |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | h10 | f8 |
Typ | N | H | N | N |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |