{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201646 8 | |
EAN/GTIN | 4062406297886 | |
Tillverkarens nummer | 201646 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-fräs 8 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
756,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
966,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
244 styck i lager
278,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
538,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
337 styck i lager
481,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
720,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |