{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,04 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC | 0,006 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,008 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201639 3 | |
EAN/GTIN | 4045197596963 | |
Tillverkarens nummer | 201639 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fräs HPC 3 mm
på begäran
I lager
199 styck i lager
619,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
379 styck i lager
217,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | röd | grön |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |