{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 65 HRC | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC | 0,024 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201639 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597328 | |
Tillverkarens nummer | 201639 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fräs HPC 10 mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 239,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
152 styck i lager
405,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 30 grad | 45 grad |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | h10 |
Tandantal Z | 2 | 2 |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm |