{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 3,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,18 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201308 4 | |
EAN/GTIN | 4045197863256 | |
Tillverkarens nummer | 201308 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 4 mm
på begäran
I lager
395 styck i lager
264,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
557 styck i lager
184,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Tandantal Z | 2 | 2 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,18 mm | 0,18 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |