{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201308 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197863089 | |
Tillverkarens nummer | 201308 0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 0,5 mm
på begäran
I lager
178 styck i lager
265,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
625,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
177,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
367 styck i lager
227,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
123 styck i lager
227,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
353 styck i lager
217,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | Cylindriskt skaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 |
Typ | N | H | N | N | N | N |
Tandantal Z | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |