{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201308 8 | |
EAN/GTIN | 4045197863331 | |
Tillverkarens nummer | 201308 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 8 mm
på begäran
I lager
140 styck i lager
370,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
409 styck i lager
257,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 |
Färgring | Utan | Utan |
Skaftform | HB | HB |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 | 0,2 |