{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192890 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108722 | |
Tillverkarens nummer | 192890 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HSS-PM 20 mm
på begäran
I lager
130 styck i lager
1 393,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 406,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 345,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
430 styck i lager
1 687,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 974,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Skärlängd Lc | 38 | 38 | 75 | 38 | 38 |
Spiralvinkel | 30 | 25 | 36 | 30 | 50 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | js12 | js14 | ±0,12 | k10 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |