Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Art-nr.: 192890 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Tandantal Z: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm DIN 844
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ k12
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 45 mm
totallängd L 121 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,052 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 192890 25
EAN/GTIN 4045197108739
Tillverkarens nummer 192890 25

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Avbackade, fint tandade skär.
Ändskärsgeometri för rampning.
Prisförmånligt alternativ.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

Skrubbfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

på begäran
I lager
39 styck i lager
2 128,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
2 172,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 287,30  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager
2 707,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN TiAlN
Hörnfasvinkel 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Färgring Utan gul gul grön
Norm DIN 844 DIN 844 B DIN 844 B DIN 844
Skärmaterial HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS PM
Skaftdiameter Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen