Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm

Art-nr.: 191581 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ k10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 50 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 38 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 54 mm
Friställningsdiameter D1 19,5 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,076 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191581 20
EAN/GTIN 4045197973825
Tillverkarens nummer 191581 20

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Flerskärig fräs, för mycket höga krav på bearbetningsprestanda. Ändskärsgeometri för rampning. Excentrisk avbackning. För valsfräsning som finbearbetning för mycket hög ytkvalitet.

Fördel:

Utmärkta resultat vid torrbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 D<sub>C</sub>: 20mm

Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 20mm

på begäran
I lager
8 styck i lager
1 945,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
181 styck i lager
697,76  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
1 492,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
277 styck i lager
806,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
901,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
949 styck i lager
608,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
261 styck i lager
1 128,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
110 styck i lager
995,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
947 styck i lager
680,13  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
853,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
1 542,89  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
995,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnfasvinkel 45 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
totallängd L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 141 mm 104 mm 104 mm 104 mm 110 mm
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6
Skärmaterial HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8
Spiralvinkel 50 grad 30 grad 30 grad 30 grad 42 grad 30-40 grad 30-40 grad 30 grad 30-40 grad 27-30 grad 27-30 grad 30 grad
Tolerans nom.-⌀ k10 e8 e8 e8 e8 k10 k10 k10 k10 k12 k12 js12
Skaftdiameter Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen