{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192852 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359490 | |
Tillverkarens nummer | 192852 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubbfräsar HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
536,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
409,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
407,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
637,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
708,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
402 styck i lager
290,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | grön | grön | blå | grön | grön |
totallängd L | 52 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |