{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192852 16 | |
EAN/GTIN | 4045197198273 | |
Tillverkarens nummer | 192852 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HPC HSS-E-SPM 16 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 431,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
1 840,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
1 923,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
311 styck i lager
731,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Skärlängd Lc | 19 | 32 | 32 | 32 |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 45 | 38 |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Tandantal Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |