{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192852 32 | |
EAN/GTIN | 4045197199003 | |
Tillverkarens nummer | 192852 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HPC HSS-E-SPM 32 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 949,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 512,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 668,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
2 518,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
3 387,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Fräsprofil | HRF | HRF | HR | NR | NR |
Norm | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |