Skrubbfräsar HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Art-nr.: 192610 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ k12 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Tandantal Z: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ k12
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,15×D vid valsfräsning
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 106 mm
totallängd L 186 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,066 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 192610 32
EAN/GTIN 4067263291206
Tillverkarens nummer 192610 32

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
13
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
36
CuZn
N
73
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med avbackad spiral profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.
spetsskärgeometri för borrning och ojämn skärdelning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen