{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 327 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191632 6 | |
EAN/GTIN | 4045197359452 |