Pinnfräsar med hög prestanda, obelagd, ⌀ js12 DC: 16mm

Art-nr.: 191850 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ js12 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: NF
  • Tolerans nom.-⌀: js12
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil NF
Tolerans nom.-⌀ js12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 40 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191850 16
EAN/GTIN 4045197105530
Tillverkarens nummer 191850 16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Flerskärig fräs med spånbrytare.
Ändskärsgeometri för rampning.
Ytan specialbehandlad.

Fördel:

Som pinnfräs med särskilt höga skärprestanda.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Pinnfräsar med hög prestanda, obelagd, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 16mm

Pinnfräsar med hög prestanda, obelagd, ⌀ js12 DC: 16mm

på begäran
I lager
21 styck i lager
823,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
243 styck i lager
457,20  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 017,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
363 styck i lager
554,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
339 styck i lager
560,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
631 styck i lager
420,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
226 styck i lager
881,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager
866,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 363 styck i lager
500,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
642,34  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager
1 151,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 448,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Norm Verkstadsnorm DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B DIN 844 B
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6
Skärmaterial HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM
Tandantal Z 4 3 3 3 3 4 6 6 4 4 4 4
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell och sned horisontell, sned och vertikal horisontell och sned horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen