{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fräsprofil | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191850 25 | |
EAN/GTIN | 4045197105608 | |
Tillverkarens nummer | 191850 25 |