Pinnfräsar med hög prestanda, obelagd, ⌀ js12 DC: 17mm

Art-nr.: 191850 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ js12 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: NF
  • Tolerans nom.-⌀: js12
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 17 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil NF
Tolerans nom.-⌀ js12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 40 mm
totallängd L 105 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 191850 17
EAN/GTIN 4045197105547
Tillverkarens nummer 191850 17

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Flerskärig fräs med spånbrytare.
Ändskärsgeometri för rampning.
Ytan specialbehandlad.

Fördel:

Som pinnfräs med särskilt höga skärprestanda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen