{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 69 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197102898 | |
Tillverkarens nummer | 191500 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinn-fräsar HSS-Co8 9 mm
på begäran
I lager
186 styck i lager
215,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
231,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
286,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
385,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
254 styck i lager
306,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
625,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | gul | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |