{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197098993 | |
Tillverkarens nummer | 191000 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spårfräsar HSS-Co8 9 mm
på begäran
I lager
151 styck i lager
219,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
249,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
337,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
totallängd L | 61 | 61 | 88 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 9 | 9 | 9 |
Skärlängd Lc | 11 | 11 | 19 |
Typ | N | N | N |
Produktslag | Spårfräsar | Spårfräsar | Spårfräsar |