NC-brotsch H7 12,7

Art-nr.: 162900 12,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell diameter DC mm resp. tum Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12,7 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 44 mm
Utkragningslängd L1 110 mm
totallängd L 151 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,3 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162900 12,7
EAN/GTIN 4062406146856
Tillverkarens nummer 162900 12,7

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande motsvarande DIN 212 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Inga specialhållare krävs.
Med långa skäreggar och vänsterspiral.
≤ ⌀ storlek 1,7 med 3 tänder; ≥ ⌀ storlek 1,8 jämnt tandantal ojämn tanddelning. ≤ ⌀ storlek 3,7 med centreringsspets på båda sidor; ≥ ⌀ storlek 3,8 med centreringshål på båda sidor.
Brotschtillverknings- resp. eggtolerans enligt DIN 1420 för håltolerans H7.

Anmärkning:

Brotschar i 1/100-dimensioner se nr 162902.
Brotschar för diameter och passning enligt uppgift se nr 162951

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen