{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 1835 A | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 44 mm | |
Utkragningslängd L1 | 110 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162900 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406151911 | |
Tillverkarens nummer | 162900 12,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC-brotsch H7 12,5
på begäran
I lager
106 styck i lager
628,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 169,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 199,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 151 mm | 151 mm | 182 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Skaft | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Morsekona |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | 0,25 mm/v | 0,15 mm/v |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |