Gängkloppor 45X14 mm

Art-nr: 149310 45X14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
343 styck i lager
  • Norm: EN 22568

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängsnitt-⌀ 45 mm
höjd 14 mm
Norm EN 22568
totallängd 440 mm
Antal fästskruvar 5
Produktslag Gängkloppor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149310 45X14
EAN/GTIN 4062406219819

Benämning

Utförande:

Avskruvbara stålhandtag. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet. Upp till storlek 65×25 av pressgjutet zinkgods, från storlek 75×20 av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    för gängsnitts-⌀ × höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen