Gängsnitt, G: G3/8

Art-nr.: 142050 G3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 24231

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G3/8
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 24231
Varvper tum 19
Gäng-⌀ 16,66 mm
Utvändig ⌀ 45 mm
höjd 14 mm
Toleransklass A
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142050 G3/8
EAN/GTIN 4045197084606
Tillverkarens nummer 142050 G3/8

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen