• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Gängsnitt, G: G1.1/8

Art-nr.: 142050 G1.1/8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

G Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 24231

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G1.1/8
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 24231
Varvper tum 11
Gäng-⌀ 37,9 mm
Utvändig ⌀ 75 mm
höjd 20 mm
Toleransklass A
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 142050 G1.1/8
EAN/GTIN 4062406223977
Tillverkarens nummer 142050 G1.1/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgängor DIN ISO 228/1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen