{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M18×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141055 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301895 | |
Tillverkarens nummer | 141055 18X1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängsnitt HSS-E, MF: 18X1,5
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 467,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
901,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 005,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
657,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Gängtyp | MF | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
stigning | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produktslag | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt | Gängsnitt |