Gängsnitt HSS-E, MF: 10X1,25

Art-nr.: 141055 10X1,25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MF Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6g

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10×1,25
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6g
Skärriktning Höger
stigning 1,25 mm
Utvändig ⌀ 30 mm
höjd 11 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 141055 10X1,25
EAN/GTIN 4045197301819
Tillverkarens nummer 141055 10X1,25
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig spiralspets.
Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen