{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10×1,25 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1 mm | |
Utvändig ⌀ | 30 mm | |
höjd | 11 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141055 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197301802 | |
Tillverkarens nummer | 141055 10X1 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |