{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3,5 | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 0,6 mm | |
Utvändig ⌀ | 20 mm | |
höjd | 5 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 140400 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197083487 | |
Tillverkarens nummer | 140400 M3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gängsnitt, M: M3,5
på begäran
I lager
4 styck i lager
605,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
428,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
776,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
543,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
419,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
höjd | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Skärriktning | Höger | Höger | Vänster | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
stigning | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g |