{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M10 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,5 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftfyrkant □ | 8 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 9,35 mm | |
Gäng-⌀ | 10 mm | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 6 | |
Gängdjup | 30 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikelnummer | 139194 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406383312 | |
Tillverkarens nummer | 139194 M10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiAlN, M: M10
på begäran
I lager
274 styck i lager
1 052,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
113,62 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
340 styck i lager
113,62 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
240 styck i lager
62,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
193,20 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Antal spånspår | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Färgring | Utan | keltainen | sininen | vihreä | ilman |
Invändig | nej | ei | ei | ei | ei |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | DIN 6535 HA |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | TKM |
Toleransklass | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |