{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | Rc1/8-28 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Rc | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN EN 10226-2 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,907 mm | |
Varvper tum | 28 | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Skaftfyrkant □ | 5,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 8,15 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 8,1 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax JS11 | 8,57 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 11,1 mm | |
Gäng-⌀ | 9,72 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 41 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138120 1/8-28 | |
EAN/GTIN | 4045197585585 | |
Tillverkarens nummer | 138120 1/8-28 |