{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | Rc3/8-19 | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | Rc | |
Flankvinkel | 55 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 2181 | |
Gängnorm | DIN EN 10226-2 | |
Skärfasform | C | |
Konförhållande | 1:16 | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | Bottenhål; Genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,337 mm | |
Varvper tum | 19 | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftfyrkant □ | 9 mm | |
Kärnhåls-⌀ A | 14,3 mm | |
Kärnhåls-⌀ B | 14,25 mm | |
Inställningsmåttets diameter Dmax JS11 | 14,95 mm | |
Minsta håldjup kärnhål | 16,7 mm | |
Gäng-⌀ | 16,66 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 5 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 5 | |
Gängdjup | 45 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 138120 3/8-19 | |
EAN/GTIN | 4045197585707 | |
Tillverkarens nummer | 138120 3/8-19 |